Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel, Ø 76 mm, zum Einbetonieren, rot / weiß. Aus Stahlrohr. Ideal bei beengten Platz- und Rangierverhältnissen. Geringes Beschädigungsrisiko am Fahrzeug. Flexibel...
- Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - (Gurt): B 1800 x H 47 mm - (Ständer): Ø 360 x H 915 mm - G...
Seilhalter für Zwischenpfosten | Für Seil Ø 5 mm | Anschluss Ø 42,4 mm | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt [ Spezifische Details ] Für ein Seil von Ø 5 mm Bohru...
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlä...
∙ Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß ∙ Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend ∙ Zum Aufdübeln oder Verkleben ∙ Dieser Sperrpfosten kann an- aber nicht überfahren we...
Polypropylen · Pfosten Ø 63 x Höhe 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten gelb mit 2 schwarzen Streifen und Öse am Pfostenkopf ...
Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Au...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 4m Farbe = Rot, Weiß Material = Polypropylen, Stahl Farbe des Bands = Rot, Weiß Länge = 4m RS Pro
Absperrpfosten Filly,2 Ösen Kopf, rot/weiß, PVC, 900x50mm, m.Bodenwanne Ø 500mm Absperrpfosten Filly, mit Bodenwanne, mit 2 Ösen Kopf, ideal für den Außenbereich zur Abgrenzung von Flächen auf Kies...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 200 von RS-Guidesystems unterstützt Sie dabei, grössere Flächen weiträumig als nicht zu betretende Sperrzonen auszuweisen. Ausgerüstet ist er hierfür mit einem 50 mm...
Eichinger Absperrpfosten, Vierkantstahl, zur Aufnahme von Brettern, Leinen usw. Produktbeschreibung: Vierkantstahl mit geschmiedeter und gehärteter Spitze Doppelbügel Lackierung rot-weiss Lackierun...