Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpoller Rustikal Dreik.,fvz.,z.Einb.,herausnb.Pf.Ø89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpoller Rustikal Dreik.,fvz.,z.Einb.,herausnb.Pf.Ø89 mm
Absperrpoller Rustikal Dreik.,fvz.,z.Einb.,herausnb.Pf.Ø89 mm
Artikel-Nr.:
     C709-784393
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     784393
EAN/GTIN:
     4004338784393
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpoller Rustikal, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 89 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenhülsen-Ø: 101 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78439 3
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
16.600 kg
Maß a-Ø:
89 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
1200 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß d-Ø:
101 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß e 1:
400 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.