Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten RS-Guidesystems- GLA 200, schwarz, Gurtband schwarz & ausziehbar bis 20 m, Ø 350 x H 1000 mm, Metall lackiert & Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194414
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 200-J/03-20,00 GURT SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4251021126453
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der schwarze Absperrpfosten GLA 200 von RS-Guidesystems unterstützt Sie dabei, grössere Flächen weiträumig als nicht zu betretende Sperrzonen auszuweisen. Ausgerüstet ist er hierfür mit einem 50 mm breiten und bis zu einer Länge von 20 Metern ausziehbarem Gurtband, welches in eine entsprechende Kassette auf der Oberseite integriert ist.

Gefertigt wurde dieser Gurtpfosten aus lackiertem Metall. Sein Bodenteller aus Gussmetall ist mit einer Kunststoffabdeckung versehen und verleiht ihm die nötige Standfestigkeit im Einsatz.

Sie erhalten den Absperrpfosten GLA 200 von RS-Guidesystems wahlweise mit unterschiedlichen Farben des Gurtbandes. In allen Fällen belaufen sich die Gesamtmasse des Pfostens inkl. Gurtkassette auf 350 x H 1000 mm bei einem Gesamtgewicht von 15 kg.

Er wird Ihnen bereits vormontiert geliefert.

Ausführung:

  • Hochwertiger Gurtbandpfosten
    • ideal für die Absperrung festgelegter, grosser Flächen
  • Gurtkassette mit integriertem, ca. 50 mm breitem Gurtband für eine optimale Absperrwirkung
    • Gurtband ausziehbar bis maximal 20 m
  • Wahlweise mit verschiedenen Gurtbandfarben erhältlich

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt bereits vormontiert
  • Material Bodenteller: jeweils Gussmetall
  • Material Bodentellerabdeckung: jeweils Kunststoff
  • Farbe Bodenteller: jeweils schwarz
  • Masse Bodenteller: 350 x H 20 mm
  • Material Pfosten: jeweils Metall, lackiert
  • Farbe Pfosten: jeweils schwarz
  • Gesamtmasse Pfosten: 350 x H 1000 mm
  • Gesamtgewicht Pfosten (inkl. Gurtkassette): 15 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Metall, lackiert
Material:
Metall
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
15 kg
Durchmesser:
350 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten schwarz, 194414, 194414-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 383,73*
€ 459,79*
Frei Haus
ab € 383,78*
€ 459,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,79*
€ 547,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,86*
€ 540,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,68*
€ 514,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,70*
€ 499,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,73*
€ 456,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.