Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Safety Double Belt"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, gelb"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Safety Double Belt"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, gelb"
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Safety Double Belt"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, gelb"
Artikel-Nr.:
     158-MA9501
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     15-ADW-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Safety Double Belt Aluminiumpfosten: gelb, Gurt: gelb/schwarz
Via Guide Gurtabsperrsystem Safety

funktionales und vielseitiges Absperrsystem

  • mobiles Absperrsystem in gelb oder rot
  • zur dauerhaften oder temporären Absperrung von Gefahrenbereichen
  • selbstaufrollende Gurte
  • einzuhängen in Pfosten oder Wandhalterungen
  • auch als "Double Belt" mit zwei Gurten erhältlich

Technische Daten:

  • Höhe der Pfosten: 1,0 m
  • Ø Fuß: 35,5 cm
  • Material Pfosten: Aluminium
  • Gurtlänge Classic: 2,3 m / Gurtlänge Extend: 3,7 m
  • Ø Pfosten Classic: 7,0 cm / Ø Pfosten Extend: 8,3 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7
Gewicht [kg]:
12,5
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
230
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 182,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,88*
€ 183,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 183,02*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 183,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 222,13*
€ 268,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.