Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro AF 2791


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro AF 2791
Saro AF 2791
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96655065
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-10251
EAN/GTIN:
     4017337399451
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Absperrpfosten
Blockierpoller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Durchmesser
360 mm
Paketgewicht
9000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.