Mit dem Absperrpoller aus robustem Stahl schützt Du Parkplätze und Einfahrten effektiv vor unerwünschten Gästen. Der klappbare Sperrpfosten lässt sich mit nur wenigen Handgriffen entriegeln und uml...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren Edelstahl-Sperrpfosten, rund, Ø 10,2 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren ortsfest zur repräsentativen Abgrenzung von Fußgängerberei...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Barrierentyp = Einziehbarer Absperrposten Länge des Bands = 9m Farbe = Rot, Weiß Farbe des Bands = Rot, Weiß Einziehbare Bandeinheit, Skipper. Diese Skipper-Einheiten bieten eine vielseitige und se...
Rammschutz-Poller, Ø 273 mm, Wandstärke 5 mm, zum Aufdübeln, Bodenplatte 350 x 350 mm. Aus feuerverzinktem Gütestahl. Für den Innen- und Außenbereich. Für extreme Belastungen geeignet. Zum Schutz v...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Hier kommt der Schutzpfosten ECO direkt als praktisches 3er-Set zu Ihnen! Mit den Pfosten in Rot/Weiß zum Einbetonieren sind Sie flexibel wie nie, denn im Handumdrehen können Sie sie zusätzlich mit...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Der umlegbare Absperrpfosten aus dem Hause BASI verhindert unerlaubtes Parken auf Privatparkplätzen. Der Absperrpfosten wird mit dem mitgelieferten Montagematerial fest im Boden verankert. Die gelb...
Material: Stahl, feuerverzinkt Gliederstärke: 5 mm Meterware (Preis pro Meter) | Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. | Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse. herausnehmbar Signalwirk...