Absperrpfosten Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte ...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Halbhügel Höhe x Durchmesser 900 x 102 mm aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche feste Ausführung zum Aufdübeln Lieferumfang: inklusive Bodenplatte Zubehör:...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Absperrpfostenset mit Kette, 6 Pfosten, 15 m Kette, rot / weiß. Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich. Pfosten aus lackiertem Stahlrohr mit acht Aufnahmen für Ketten oder P...
Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Stahlpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen. Der Stahlpfosten aus Stahlrohr Ø 60 kann a...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-fache Einhängemöglichkeit für Kordel a...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Aluminium · Ø 75 mm · kippbar und abschließbar mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln · der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt, bei leichtem Druck auf das Liftkopfl...
Hier kommt der Schutzpfosten ECO direkt als praktisches 3er-Set zu Ihnen! Mit den Pfosten in Gelb/Schwarz zum Einbetonieren sind Sie flexibel wie nie, denn im Handumdrehen können Sie sie zusätzlich...