Alu Butyl-Klebeband GERBAND 606, 50 mm x 10 m Diese dauerhaft wasserbeständige Aluminium-Butyl-Dichtband ““ verfügt über eine gute Oberflächenklebrigkeit und sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Es wi...
Stagetape Bühnen-Klebeband STAGETAPE Pro 50mm x 50m rot Ideal zum Abkleben von Kabeln auf Hallenböden oder Wänden. Ausstattung: Eignet sich hervorragend zum Bündeln, Verpacken und Abdecken · Es kan...
Kurzbeschreibung weiß, quergerillt Vorteile • Leicht und kantengenau im 90°-Winkel abreißbar • Sehr gute Haftung, auch auf leicht unebenen Flächen • Rückstandsfreies Ablösen des Putzbandes • Hohe B...
shiverpeaks®-BASIC-S--Montage Klebeband, 1mm, Acryl, transparent, 10m Das doppelseitige Montage-Klebeband ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Es kann den Einsatz von Flüssigkleber, Nieten, S...
Doppelseitiges Klebeband aus PVC und Acyrlat-Kleber mit klebefreier Kante auf der Rückseite, die die spätere Entfernung des Abdeckmaterials vereinfacht Eigenschaften und Anwendung leicht abrollbar ...
Äußerst robustes Polypropylenband auf Netzgewebeträger mit Schmelzklebstoff. Besonders haftstark, biegsam, wasserfest, mit hoher Dauerklebkraft und lang anhaltender Witterungsbeständigkeit. Für pro...
aus 34 mesh PET/Baumwollgewebe und Naturkautschukklebmasse · hohe Reißfestigkeit im Vergleich zu konventionellen duct tapes · ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauhen und verschmutzten Untergründen...
superstarkes Klebeband · feuchtigkeitsbeständig · gute Haftung bei niedrigen Temperaturen, auf Stein und auf Beton · für glatte und raue Oberflächen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Trä...
Gewebeband SUPERTAPE Supercloth 370 (ROT)50mm x 50m - SUPERTAPE Supercloth 370 - das Standard Betonband höchster Qualität mit guter Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Maße: 50mm x 50m, Materia...