| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101767376 Herst.-Nr.: BS18-15001 EAN/GTIN: 4017538136435 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Montage Klebeband, 1mm, Acryl, transparent, 10m Das doppelseitige Montage-Klebeband ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Es kann den Einsatz von Flüssigkleber, Nieten, Schweißen sowie andere dauerhafte Befestigungen ersetzten. Geeignet für Oberflächen wie Metall, Glas, viele Kunststoffarten, Keramik und Holz. Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 10 m | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Acryl | | Geeignet für Materialien | Glas, Kunststoff, Holz | | Doppelseitig | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Betriebstemperatur | -40 - 93 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | | Dicke | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putzband rot, steinband |
| | |
| |