Verschraubung 331, flach dichtend, IG/AG, Rp/R 1, NBR-Dichtung, Betriebstemp. -20 °C bis 200°C, schwarzer Temperguss, feuerverz.Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichze...
Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt Kein Gewindeschneiden Kein zusätzliches Dichtungsmittel Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften Ideal für...
Einsteck-Winkelverbinder POM, Stutzen 5 mm, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und gr...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, drehbar, M5, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platz...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, rund, M6, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in pla...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mes...
Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt Kein Gewindeschneiden Kein zusätzliches Dichtungsmittel Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften Ideal für...
Einsteck-Winkelverbinder POM, Stutzen 6 mm, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und gr...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mes...
Verschraubung, Typ=QSM-M5-6-I, Alternative (Alias)=153317, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=17.8 mm, Anschlussgrösse A=M5, Gewindestift, Anschluss...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, rund, M7, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in pla...