Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, rund, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Ger. Schott-Steckverschr. »Blaue Serie«, M22x1,0, G 1/2 i., für Schl.-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
L-Steckverschraubung »metallica«, drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vernickelt Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile mit...
Verschraubung, Typ=QS-1/8-10, Alternative (Alias)=190643, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=30.3 mm, Anschlussgrösse A=R1/8", Gewindestift, Anschl...
Ger. Steckverschraubung »Blaue Serie«, selbstabsper., G 1/8 a., f. Schl.-Außen-Ø 6 mm, pmax. 10 bar, Kunststoff/MS vern.Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch ...
Ger. Schott-Steckverschr. »Blaue Serie«, M22x1,0, G 1/4 i., für Schl.-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
L-Steckverschraubung »metallica«, drehbar, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vernickelt Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile ...
Y-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mess...