| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013983 Herst.-Nr.: 162870 EAN/GTIN: 4052568072711 |
| | |
|
| | |
| CRQSL-M5-4 CRQSL-M5-4 (162870) L-Steckverschraubung Weitere Informationen: | | Baugröße: | Standard | Nennweite: | 2,0 MM | Einbaulage: | beliebig | Bauform: | L-Form | Gebindegröße: | 1 | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 10 BAR | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Umgebungstemperatur: | -15 bis 120 GC | Produktgewicht: | 12,0 G | Verwendbare Leitungen: | PFAN | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde M5 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Lösering: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Schlauchdichtung: | FPM | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Nenn-Anziehdrehmoment: | 1,33 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Befestigungsart: | Außensechskant SW10 | Gewicht: | 0,013 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, CRQSL-M5-4, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen, Y-Steckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 28,63* | € 36,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,85* | € 43,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,84* | € 46,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,66* | € 47,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|