L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=26,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Verschraubung, Typ=QS-G1/2-12, Alternative (Alias)=186104, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=28 mm, Anschlussgrösse A=G1/2", Gewindestift, Anschlu...
Einsteck-Winkelverbinder POM, Stutzen 22 mm, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und ...
Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt Kein Gewindeschneiden Kein zusätzliches Dichtungsmittel Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften Ideal für...
L-Verschraubung, Typ=QSL-6, Alternative (Alias)=153071, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=40.2 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, Steckanschluss, Anschlu...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=18,8mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
Einsteck-Winkelverbinder POM, Stutzen 4 mm, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und gr...