Verschraubung, Typ=QSF-3/8-10-B, Alternative (Alias)=153029, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=34.2 mm, Anschlussgrösse A=G3/8", Gewindebuchse, An...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mess...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=20,0mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
Ger. Schott-Steckverschr. »Blaue Serie«, M22x1,0, G 3/8 i., für Schl.-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
L-Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickeltUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Tei...
Verschraubung, Typ=QS-8, Alternative (Alias)=153033, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=37.8 mm, Anschlussgrösse A=Ø 8 mm, Steckanschluss, Anschluss...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mess...
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/2, Schl-A-Ø 10, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickeltDie Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem...
Verschraubung, Typ=QS-12-10, Alternative (Alias)=153040, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=47.6 mm, Anschlussgrösse A=Ø 12 mm, instickskontakt, An...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mess...