Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Y-Verschraubung, Typ=QSMY-6, Alternative (Alias)=153372, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=31.6 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, Steckanschluss, Anschl...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=28,5mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/4, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickeltDie Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem ...
Y-Verschraubung, Typ=QSY-10-6, Alternative (Alias)=130611, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=48.2 mm, Anschlussgrösse A=Ø10 mm, Steckanschluss, An...
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/4, Schl-A-Ø 8, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickeltDie Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem ...
Schwenkbare Winkel-Verschraubung, M10x1,0 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW1 12, SW2 14, Betriebsdruck max. 100 bar, Stahl verzinktSchwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde metrisch mit O-Ring, sehr l...
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/8, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickeltDie Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem ...