Facom J.75RCK Verlaengerung 3/8" 75 mm Verlängerung Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") 75 mm Produktstärken: Sicherheit: Verriegelungsmechanismus, die Steckschlüs...
Brünierte Ausführung Hochleistungsschnellstahl Mit durchgehender Bohrung Zur Benutzung mit Maschinen Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden D2 = Außendurchmesser der Au...
3/8" Verlaengerung L75 mm mit 6kant Kopf Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender Optimiert auf Lan...
Winkel-Verlängerung 3/8" für maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge für Steckschlüssel-Einsätze Nr. 52410-52441 Ausführung • Mit Gelenk-Vierkant - Verschrauben bis zu einem Winkel von 20° möglich • Od...
Verlängerungen 75 bis 250 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.
DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille für Handbetätigung hochglanz verchromt Chrom Vanadium
4317784706896 Verlängerung 1/2" - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5, ISO 1174 - Kugelarretierung
Warum „superflach“? Der nutzbare Arbeitsraum an Fahrzeugen, Maschinen, Automaten etc. wird enger und kleiner. Die verwendeten Werkzeuge sind oft zu groß und passen daher nicht mehr in den Arbeitsbe...
Verlängerungen 75 bis 250 mm 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 3/8"-Vierkant-Antrieb Ausführung • Poliert • Starre Ausführung
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Kippvierkantantrieb mit Kugelarretierung Kippwinkel nach jeder Seite 8° für Handbetätigung hochglanz verchromt Chrom Vanadium