Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben, Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarret...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung 250 mm mit Schraubenarretierung am Außen 4-kant 125 mm mit Schraubenarretierung...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung 250 mm mit Schraubenarretierung am Außen 4-kant 125 mm mit Schraubenarretierung...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Antriebssechskant für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Verlängerungen Mit griffiger Kreuzrändelung Mit Kugelarretierung Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile Vierkant nach DIN 3120 - A 10 und C 10 / ISO 1174
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 15° zu, Vanadium-Stahl 31CrV3, ...
Verlängerungen 75 bis 250 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Ausführung: für Maschinenschrauber Sonderstahl, phosphatiert Vierkant nach DIN 3121, Form F und H, ISO 1174