RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90, Baulänge 500 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring 11231941004 11231941222 (REHAU S.P.A) 11231941222 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11231941222 (REHAU Gesellschaft m...
- zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV und bei Aufputzinstallationen im Freien - hergestellt aus modifiziertem PVC - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-...
Übergangsmuffe PE-PVC/PP -AMKG- d 160 / DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Stufenloser Werkstoffübergang im Hausanschlussbereich von PE-HD Rohren (SDR 33...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 40, Baulänge 1000 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring 11230341200 11230341222 (REHAU S.P.A) 11230341222 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11230341222 (REHAU Gesellschaft ...
Klemmring Verschraubung • Messing blank • 18 mm x 1/2" Aussengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerec...
Stahlrohr-Steckmuffe f.StaroSteck-ES SMS-E 50 brüniertSMS-E ist eine Stahlrohr-Steckmuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des la...
Übergangsmuffe PE-PVC/PP -AMKG- d 225 / DN 200 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Stufenloser Werkstoffübergang im Hausanschlussbereich von PE-HD Rohren (SDR 33...
Kunststoff-Steckmuffe schwarz SMSKu-E-UV 32 swSMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50, Baulänge 150 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring - mit Steckmuffe und Gummidichtring Material: - RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: - Weiß (ähnlich RAL 9003) Hinweis...
Klemmring Verschraubung • Messing blank • 2 Muffen, 12 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montag...