Kunststoff-Steckmuffe schwarz SMSKu-E-UV 63 swSMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird...
Klemmring Verschraubung • Messing blank • 18 mm x 1/2" Aussengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerec...
KESSEL Grundkörper Staufix DN90, Abd. befliesb, Einb.: Bodenplatte KESSEL-Grundkörper/Reinigungsrohr Staufix Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitz...
Übergangsmuffe PE-PVC/PP -AMKG- d 225 / DN 200 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Stufenloser Werkstoffübergang im Hausanschlussbereich von PE-HD Rohren (SDR 33...
Kunststoff-Steckmuffe weiss SMSKu-E-UV 25 wsSMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird dies...
KESSEL Grundkörper Staufix DN100, freiliegend, aus Kunststoff KESSEL-Grundkörper/Reinigungsrohr Staufix Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende ...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50, Baulänge 1000 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring 11201341200 11201341222 (REHAU S.P.A) 11201341222 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11201341222 (REHAU Gesellschaft ...
Klemmring Verschraubung • Messing blank • 2 Muffen, 12 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montag...
KESSEL Grundkörper Staufix DN100, Abd. schwarz, Einb.: Bodenplatte KESSEL-Grundkörper/Reinigungsrohr Staufix Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitz...