Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 40, Baulänge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 40, Baulänge 1000 mm
RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 40, Baulänge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-53978
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11230341222
EAN/GTIN:
     4007360436636
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 40, Baulänge 1000 mm
mit Steckmuffe und Gummidichtring

11230341200
11230341222 (REHAU S.P.A)
11230341222 (REHAU Industries SE & Co. KG)
11230341222 (REHAU Gesellschaft m.b.H.)

PIANO-Abflussrohr mit Steckmuffe
montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nummer: Z-42.1-223
Installationsschallpegel nach Gutachten P-BA 6/2006: 17 dB(A) bei 4,0 l/s,
REHAU-System-Rohrschelle
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe dn40, RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.