| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142986 Herst.-Nr.: 22553032 EAN/GTIN: 4013960312751 |
| |
|
| | |
| - zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV und bei Aufputzinstallationen im Freien - hergestellt aus modifiziertem PVC - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil - VDE 0605 DIN EN 61386-21 - Ø 32 mm - Farbe grau Weitere Informationen: | | Ø: | 32 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe, Installationsrohr-Muffe, Kunststoff-Steckmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Rohrmuffe, SMSKu-ES-UV |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 71,93* | € 92,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,88* | € 98,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,15* | € 99,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,445* | € 101,345* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 105,29* | € 128,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2116* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|