4271806979, Elektroniklot Nr. 940346 SB , Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel , Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend , ISO 9453...
Lötdraht, Typ=KS115, 574120, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1.5 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=KS115, 574013, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1.5 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7