Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1,5mm; 1kg; bleifrei; Spule; 227°C; HS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1,5mm; 1kg; bleifrei; Spule; 227°C; HS10
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1,5mm; 1kg; bleifrei; Spule; 227°C; HS10
Artikel-Nr.:
     2805-S99C1HS10/1.5/1.0
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     535759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1,5mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.1.2
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenhaltig;ROM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,5%
Halogengehalt: 1%
Herstellerserie: HS10
Bezeichnung der Legierung: TC
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P321: Besondere Behandlung (siehe ...auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
Flussmittelrückstände: ja
Bindemittelgewicht: 1kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.