| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612699 Herst.-Nr.: 940346 EAN/GTIN: 4006062403465 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271806979, Elektroniklot Nr. 940346 SB , Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel , Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend , ISO 9453:2014 S- SN99,3CU0,7 J-STD-004 ROL0 / 1.1.3 , Mit 3,5 % Fluxgehalt , Gute Alternative zu bleihaltigen Loten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition., Fabrikat: Stannol Weitere Informationen: | | Ausführung: | 100-g-Spule | Ø: | 1,5 mm | Markenname: | Stannol | Herstellername: | STANNOL GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 940346 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,03* | € 18,86* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,62* | € 20,39* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,81* | € 21,29* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,3079* | € 23,4879* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|