Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 1,5mm; 1kg; bleifrei; Spule; 217°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 1,5mm; 1kg; bleifrei; Spule; 217°C
Lötdraht; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 1,5mm; 1kg; bleifrei; Spule; 217°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN955K511/1.5/1.0
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1,5mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.2
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 217°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;REM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,7%
Halogengehalt: 1,1%
Bezeichnung der Legierung: TSC
Bezeichnung der Flussmittels: Kristall 511
Art des Bindemittels: bleifrei
Bindemittelgewicht: 1kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.