Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1,5mm; 1kg; bleifrei; Spule; 227°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1,5mm; 1kg; bleifrei; Spule; 227°C
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1,5mm; 1kg; bleifrei; Spule; 227°C
Artikel-Nr.:
     2805-S99C1K511/1.5/1.0
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1,5mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.2
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;REM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,7%
Halogengehalt: 1,1%
Herstellerserie: Kristall 511
Bezeichnung der Legierung: TC
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 1kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.