Absperrpoller Rustikal, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 89 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenh...
Seilhalter für Zwischenpfosten | Für Seil Ø 5 mm | Anschluss Ø 42,4 mm | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt [ Spezifische Details ] Für ein Seil von Ø 5 mm Bohru...
Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegen...
A L U Stilpfosten Typ 490FB herausnehmbar (490FB) A L U Stilpfosten Typ 490FB herausnehmbar mit Dreikantverschluß, schwarzmatt Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund desse...
- Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - (Gurt): B 1800 x H 47 mm - (Ständer): Ø 360 x H 915 mm - G...
Mit dem Absperrpoller aus robustem Stahl schützt Du Parkplätze und Einfahrten effektiv vor unerwünschten Gästen. Der klappbare Sperrpfosten lässt sich mit nur wenigen Handgriffen entriegeln und uml...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 3m Farbe = Gelb/Schwarz Material = ABS Farbe der Barriere = Gelb Farbe des Bands = Gelb/Schwarz Durchmesser des Standfußes der Barriere =...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,70x70mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in Lag...
Absperrpfosten Mark,mit 4 Ösen-Kopf,ungefüllt,rot/weiß,970x60 mm,Sockel Ø330mm Absperrpfosten Mark, mit 4 Ösen-Kopf, für den Aussen- oder Innenbereich, mit Signalsockel und 2 Refelktoren, Sockel zu...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 200 von RS-Guidesystems unterstützt Sie dabei, grössere Flächen weiträumig als nicht zu betretende Sperrzonen auszuweisen. Ausgerüstet ist er hierfür mit einem 50 mm...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,z. Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, Sicherheit bei schlechte...