Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Alu...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, zum Einbetonieren mit Bodenanker, Ø 60 mm. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Tec...
VISO BSA100RB Rot/Weiß Metalpfosten mit festen Basis (Ø x H) 50 mm x 1000 mm Rot/Weiß Metalpfosten mit festen Basis Fester Sockel ▪ Markierungspfosten ▪ Wird mit 2 Haken zum Aufhängen von Ketten ge...
K.57 Absperrpfosten StandUp,mit retroreflekt. Streifen,weiß,TPE,Ø 80mm,750mm K.57 Absperrpfosten StandUp, flexibel, mit retroreflektierenden Streifen, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswege...
Der Absperrpfosten GLA 24 ist anstatt von einem üblichen Bodenteller mit einem Erdspiess und einem vier Meter langen Gurt ausgestattet. Da auf durchlässigem oder weichem Untergrund die Absperrpfost...
Absperrpfosten FlexPin,m.Zylinderfuß,überfahrbar,gelb/schwarz,Kunststoff,1000mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im Z...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufna...
aus elastischem Kunststoff · flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Absperrpfosten mit rotem Kettenkopf zum Einbetonieren 1195 mm lang, 60 mm Ø Höhe über Flur ca. 900 mm Aluminium weiß pulverbeschichtet, mit drei roten reflektierenden Ringen Der Kettenkopf bietet v...
Sperrpfosten aus Aluminium, umlegbar, Vierkant 70x70 mm zum Einbetonieren + Feuerwehr-Dreikant, rot/weiß Der Sperrpfosten, umlegbar ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z...
Abgrenzungspfosten - matter Look - Edelstahl - Zylinderkopf - 2223.000 Material: Edelstahl Farbe: edelstahl Abmessung: Höhe 95 cm Ø: Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm nur 1 cm Fußhöhe - sehr geringe bz...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 2.8m Farbe = Schwarz Material = Nylon, Polyester Farbe des Bands = Schwarz Material des Bands = Polyestermm Handelsname = 4-Wege-Zentrifu...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, klappbar, mit 1 Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet ...