| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122626 Herst.-Nr.: 70-65 EAN/GTIN: 4250912308060 |
| |
|
| | |
| Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm.
Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegenseite mit Haken zum Einhängen einer Kette.
Zur langfristigen flexiblen Absperrung von Durchgängen oder Gefahrenstellen. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | gelb, schwarz | Breite: | 400 mm | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 20 kg | Pfostenmaße: | 60 mm | Länge ausgezogen: | 3600 mm | Konstruktion: | ausziehbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrschere, 122626 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Bauzaun, Bauzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,47* | € 196,93* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,76* | € 196,94* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,03* | € 206,43* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 168,53* | € 217,01* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,21* | € 249,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|