Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlä...
Absperrpfosten Der Clou, herausnehmbar und umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Lä...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, herausnehmbar • Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm • Feuerverzinkt, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit Dreikantverschluss für Schlüssel nach DIN 3222/3223 • Sel...
LED-Poller-Außenleuchte V-TAC VT-830, VT-8317, 10 W, 450 lm, weiß, 4000k, 250 mm Formschöne LED-Gartenleuchte aus Aluminium zur Wegebeleuchtung, Gartenbeleuchtung, zur Beleuchtung von Einfahrten, E...
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlä...
LED-Solar-Poller-/Sockelleuchte, NUSOLAR, warmweiße LED, H 340, B 141, T 141 Farbtemperatur 2700K mit Li-Ion-Akku Kapazität 2.200 mAh Leuchtdauer 2-3 Std. bei 100% bis 25 Std. bei 15% mit Sensor Re...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, umlegbar, mit Zylinderschloss • Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm • Feuerverzinkt, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit Bodenplatte, 100 x 150 mm, zur Dübelbef...
Seilhalter für Zwischenpfosten | Für Seil Ø 4 mm | Anschluss flach | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt [ Spezifische Details ] Für ein Seil von Ø 4 mm Bohrung Ø...
Mit diesem Absperrpfosten halten Sie unerwünschte Gäste von Ihren privaten Flächen fern. Egal ob Einfahrt, Durchfahrt oder Parkplatz - in wenigen Sekunden können Sie den Poller hoch oder herunter k...