Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Klappy umlegb.,Pz.,fvz.,weiß,2 rote Ringe,Aufschr.,Pf.70x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Klappy umlegb.,Pz.,fvz.,weiß,2 rote Ringe,Aufschr.,Pf.70x70mm
Absperrpf. Klappy umlegb.,Pz.,fvz.,weiß,2 rote Ringe,Aufschr.,Pf.70x70mm
Absperrpf. Klappy umlegb.,Pz.,fvz.,weiß,2 rote Ringe,Aufschr.,Pf.70x70mm
Absperrpf. Klappy umlegb.,Pz.,fvz.,weiß,2 rote Ringe,Aufschr.,Pf.70x70mm
Artikel-Nr.:
     C709-787004
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     787004
EAN/GTIN:
     4004338787004
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Klappy, eckig, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, ungleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
160 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
8.000 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78700 4
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
780784
ab € 101,26*
Sonstiges
Alberts Deutschland
781149
ab € 124,35*
Sonstiges
Alberts Deutschland
787028
ab € 174,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.