Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Klappy umlegb.,Pz.,fvz.,z.Aufschr.,Pf.Ø60mm, H ü.Boden 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Klappy umlegb.,Pz.,fvz.,z.Aufschr.,Pf.Ø60mm, H ü.Boden 1000mm
Absperrpf.Klappy umlegb.,Pz.,fvz.,z.Aufschr.,Pf.Ø60mm, H ü.Boden 1000mm
Artikel-Nr.:
     C709-780456
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     780456
EAN/GTIN:
     4004338780456
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Klappy, rund, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78045 6
Bodenplatte 1:
160 mm
Bodenplatte 2:
100 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
5.300 kg
Loch-Ø 1:
9 mm
Maß a-Ø:
60 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
160 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß d 1:
100 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verschließbarkeit:
Profilzylinderschloss
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.