Formschöne LED-Gartenleuchte aus Aluminium zur Wegebeleuchtung, Gartenbeleuchtung, zur Beleuchtung von Einfahrten, Eingängen usw. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A++ Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000 h Betriebsspannung: 100...240 V~ Leistung: 10 W Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 450 lm Lichtausbeute: 45 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 72° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Schutzart: IP65 Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Schaltzyklen: > 15.000 Zündzeit: < 0,1 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,5 Material : Aluminium Farbe: weiß Maße (ØxH): 108x250 mm Bodenplatte Ø: 148 mm Leuchtmittel fest verbaut, nicht austauschbar