Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Absperrpfosten HxBxT: 65 x 15 x 13 cm Sperre von Parkplatz oder Durchfahrt klappbarer Pfeiler mit 3 Schlüsseln für Schloss als Pfosten aus Stahl mit roten Warnstreifen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Absperrpfosten HxBxT: 65 x 15 x 13 cm Sperre von Parkplatz oder Durchfahrt klappbarer Pfeiler mit 3 Schlüsseln für Schloss als Pfosten aus Stahl mit roten Warnstreifen, anthrazit
Relaxdays Absperrpfosten HxBxT: 65 x 15 x 13 cm Sperre von Parkplatz oder Durchfahrt klappbarer Pfeiler mit 3 Schlüsseln für Schloss als Pfosten aus Stahl mit roten Warnstreifen, anthrazit
Relaxdays Absperrpfosten HxBxT: 65 x 15 x 13 cm Sperre von Parkplatz oder Durchfahrt klappbarer Pfeiler mit 3 Schlüsseln für Schloss als Pfosten aus Stahl mit roten Warnstreifen, anthrazit
Relaxdays Absperrpfosten HxBxT: 65 x 15 x 13 cm Sperre von Parkplatz oder Durchfahrt klappbarer Pfeiler mit 3 Schlüsseln für Schloss als Pfosten aus Stahl mit roten Warnstreifen, anthrazit
Relaxdays Absperrpfosten HxBxT: 65 x 15 x 13 cm Sperre von Parkplatz oder Durchfahrt klappbarer Pfeiler mit 3 Schlüsseln für Schloss als Pfosten aus Stahl mit roten Warnstreifen, anthrazit
Relaxdays Absperrpfosten HxBxT: 65 x 15 x 13 cm Sperre von Parkplatz oder Durchfahrt klappbarer Pfeiler mit 3 Schlüsseln für Schloss als Pfosten aus Stahl mit roten Warnstreifen, anthrazit
Relaxdays Absperrpfosten HxBxT: 65 x 15 x 13 cm Sperre von Parkplatz oder Durchfahrt klappbarer Pfeiler mit 3 Schlüsseln für Schloss als Pfosten aus Stahl mit roten Warnstreifen, anthrazit
Relaxdays Absperrpfosten HxBxT: 65 x 15 x 13 cm Sperre von Parkplatz oder Durchfahrt klappbarer Pfeiler mit 3 Schlüsseln für Schloss als Pfosten aus Stahl mit roten Warnstreifen, anthrazit
Relaxdays Absperrpfosten HxBxT: 65 x 15 x 13 cm Sperre von Parkplatz oder Durchfahrt klappbarer Pfeiler mit 3 Schlüsseln für Schloss als Pfosten aus Stahl mit roten Warnstreifen, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020092_483
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020092_483
EAN/GTIN:
     4052025997434
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Mit diesem Absperrpfosten halten Sie unerwünschte Gäste von Ihren privaten Flächen fern. Egal ob Einfahrt, Durchfahrt oder Parkplatz - in wenigen Sekunden können Sie den Poller hoch oder herunter klappen und Ihren Platz so sichern. Die stabile Parkplatzsperre aus Stahl ist in den Formen rund und quadratisch verfügbar und mit 2 roten Signal-Aufklebern versehen. Der Pfosten wird mit 3 Schlüsseln geliefert.

Hinweis: Der Absperrpfosten ist ausschließlich für die Verwendung auf Privatgrundstücken vorgesehen.

Parkplatzsperre im Detail
- Höhe: aufgestellt ca. 65 cm, liegend ca. 8 cm
- Maße der Bodenplatte B x T: ca. 15 x 13 cm, ca. 5 mm stark
- Durchmesser der Montageschrauben: ca. 14 mm
- Gewicht: ca. 4 kg
- Material: Stahl, Abdeckkappe aus Kunststoff
- Farbe: anthrazit-rot

Universell einsetzbarer Sperrpfosten
- Stabile Ausführung aus Stahl
- Druckschloss mit 3 passenden Schlüsseln
- Sichere und feste Montage mit 4 Schrauben (14 mm)
- Wahlweise rund oder quadratisch verfügbar
- Sekundenschnell auf- und zuklappen

Lieferumfang
- 1 Absperrpfosten
- Montagematerial mit 4 Schrauben
- 3 Schlüssel
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Rot
Gewicht:
3.61 kg
Höhe:
65 cm
Länge:
13 cm
Breite:
15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.