ideal geeignet zum Absperren von Bereichen mit eingeschränktem Zugang zum sicheren Stand kann der Sockel mit Sand befüllt werden Absperrpfostenhöhe ca. 850 mm mit 4 Ösen zum Einhängen der Kette ink...
Rammschutz-Poller XL zum Einbetonieren Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1600 mm Überflurhöhe: 1200 mm Poller-Ø: 194 mm Wandstärke: 4,5 mm Emp...
Absperrpfosten Madrid,bei Kontakt nachgebend,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 76mm Absperrpfosten Madrid, zum Aufdübeln, richtet sich bei Anfahrkontakten selbsttätig per Federmechanismus wieder auf, be...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Rammschutz-Poller L zum Aufdübeln Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1200 mm Poller-Ø: 159 mm Wandstärke: 4,5 mm Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm...
Seil-Absperrpfosten BASIC, verchromt Mit diesem Modell haben Sie einen Seil-Absperrpfosten, der allen Anforderungen gerecht wird. Die klassische Absperrung mit Seil bietet Flexibilität und einfache...
Wichtige Details: Nachgiebig und flexibel wie Gummi, dabei aber extrem robust durch TPU Schützt Menschen und schont Fahrzeuge Selbstaufrichtend, kein Ausbrechen der Befestigung Mit retroreflektiere...
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe ü...
Flexible Sperrpfosten, Ø 80 mm, Höhe 1.000 mm, gelb Mit den flexiblen Sperrpfosten sichern Sie Flächen bequem und gut sichtbar ab. Die flexiblen Sperrpfosten sind aus Polyurethan gefertigt und somi...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar, mit 1 Öse. Herausnehmbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbes...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,z. Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, Sicherheit bei schlechte...
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,rot/weiß,Kunststoff,460mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im Zyli...