Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz - Poller L zum Aufdübeln, Ø 159 mm, Höhe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58234
58234
Artikel-Nr.:
     164-58234
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.16.549
EAN/GTIN:
     4055381165851
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutz-Poller L
zum Aufdübeln
Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 1200 mm
Poller-Ø: 159 mm
Wandstärke: 4,5 mm
Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm
Bohr-Ø: 16 mm
Bestellhinweis:
Pro Poller L sind 4 Stück "Universaldübel mit
Schraube 14/110" (Best.-Nr. 58246) erforderlich.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5683159
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
1200 mm
Außen Ø:
159 mm
Stärke:
4,5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,24*
€ 213,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,14*
€ 245,15*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 213,38*
€ 261,63*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 226,64*
€ 276,08*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 322,77*
€ 386,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,86*
€ 460,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,09*
€ 447,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,34*
€ 425,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,75*
€ 417,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.