Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar, mit 1 Öse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer
Artikel-Nr.:
     103-490405
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB/1_DB703
EAN/GTIN:
     4061753096210
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar, mit 1 Öse.

Herausnehmbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer. Vierkantrohr 70 x 70 mm.

Hochwertige Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen und Fahrbahnen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1400 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer
Pfostenfarbe:
DB 703 eisenglimmer / Feinstruktur
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 490405 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.