Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 05 - dunkelgrün RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absp...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 32...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Alumi...
Der Absperrpfosten GLA 24 ist anstatt von einem üblichen Bodenteller mit einem Erdspiess und einem vier Meter langen Gurt ausgestattet. Da auf durchlässigem oder weichem Untergrund die Absperrpfost...
Absperrpfosten Quicky, versenkbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit drei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe üb...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-fache Einhängemöglichkeit für Kordel a...
Rammschutz-Poller S zum Aufdübeln Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1200 mm Poller-Ø: 90 mm Wandstärke: 3,6 mm Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm ...
Wichtige Details: Nachgiebig und flexibel wie Gummi, dabei aber extrem robust durch TPU Schützt Menschen und schont Fahrzeuge Selbstaufrichtend, kein Ausbrechen der Befestigung Mit retroreflektiere...
Abgrenzungspfosten - matter Look - schwarz - Kugelkopf - 2224.001 Material: Edelstahl Farbe: schwarz Abmessung: Höhe 95 cm Ø: Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm nur 1 cm Fußhöhe - sehr geringe bzw. kein...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, klappbar, ohne Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet i...
K.57 Absperrpfosten StandUp,mit retroreflekt. Streifen,weiß,TPE,Ø 80mm,750mm K.57 Absperrpfosten StandUp, flexibel, mit retroreflektierenden Streifen, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswege...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Farbe = Gelb Material = Polyester Farbe des Bands = Gelb Beschriftungstext = Gefahr – Kein Zutritt Breite = 48mm Die einziehbare Barriere umfasst alle Wand...
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Fuß mit Öse zur Befestigung von Absperrketten für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern Produktdaten: Durchmesser ...