Die Ø 6 cm großen Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl besitzen 2 Kettenösen und kommen direkt mit passender Bodenhülse zu Ihnen. So sind die 140 cm langen Poller über Flur noch etwa 100 cm hoc...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Flachkopf Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl selbstaufrichtend zum Aufdübeln Lieferung inklusive Bodenplatte Suchbegriffe: Pfosten für Parkplätze,Park...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 06 - burgunder RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Abspe...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 32...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, zum Einbetonieren mit Bodenanker, Ø 60 mm. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Tec...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Alu...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Einbetonieren Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren ortsfest Material: Sperrpfos...
Aluminium · Ø 75 mm · kippbar und abschließbar mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln · der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt, bei leichtem Druck auf das Liftkopfl...
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf Bodenhülse mit Dreh-Klemmverschluss und Dreikantschloss Edelstahlabsperrpfosten Easy Twist Der Edelstahlpfosten Easy Twist ist besonders geeignet für die S...
Abgrenzungspfosten - matter Look - schwarz - Zylinderkopf - 2223.001 Material: Edelstahl Farbe: schwarz Abmessung: Höhe 95 cm Ø: Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm nur 1 cm Fußhöhe - sehr geringe bzw. k...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
City-Poller Kapa, richtet sich selbsttätig auf, anthrazit, Ø 100/80mm, 810mm City-Poller Kapa, flexibel, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, flexibel, richtet sich anschließend selbstt...
K.57 Absperrpfosten StandUp,m.retroreflekt.Streifen,weiß,Polyurethan,Ø80mm,750mm K.57 Absperrpfosten StandUp, flexibel, mit retroreflektierenden Streifen, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrs...