Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, "Locky" - 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5019/00
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     780241
EAN/GTIN:
     4004338780241
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten "Locky"

Eigenschaften:

  • Material: Stahl feuerverzinkt, weiß beschichtet
  • Maße:
    • Vierkantpfosten: 70 x 70mm, Höhe: 1000mm
  • Befestigung am Boden mittels Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • mit roten, reflektierenden Ringen
  • umlegbar
  • Sicherung mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Gewicht:
7.70000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
780159
ab € 126,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.