Stabile, höhenvariable Stülpdeckelkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen, Aufbewahren und Versenden flacher, hoher Produkte. Diese 2-teilige Verpackung ist durch ihre Höhenvariabilit...
Stülpdeckelkarton, hellblau, Innenmaße 301 x 213 x 150 mm, ab 10 Stk. Schnell aufgerichtet. Höhe der Verpackung anpassbar auf den Inhalt. Flache, platzsparende Anlieferung. Innen weiß. Farbige, höh...
Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung Hohe St...
Vollpappe-Stülpschachtel Klimabox Deckelteil 305 x 215 x 100 mm (Innenmaß) 4 *** BESTELLUNG NUR IN VERBINDUNG MIT BODEN / ARTIKEL-NR: 1242003 MÖGLICH *** Material: Vollpappe+ PE-Beschichtung Farbe:...
Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten Deckenpapier aus Testliner Modulkarton(ideal für Industriepaletten) Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Fü...
Stülpdeckelkarton CP 121.050 Außenmaß Oberteil: 311 x 227 x 52 mm Innenmaß Oberteil: 308 x 221 x 50 mm Außenmaß Unterteil: 308 x 221 x 52 mm Innenmaß Unterteil: 305 x 215 x 50 mm Gewicht Oberteil: ...
Stabile, höhenvariable Stülpdeckelkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen, Aufbewahren und Versenden flacher, hoher Produkte. Diese 2-teilige Verpackung ist durch ihre Höhenvariabilit...
Stülpdeckelkarton, hellblau, Innenmaße 301 x 213 x 45 mm, ab 20 Stk. Schnell aufgerichtet. Höhe der Verpackung anpassbar auf den Inhalt. Flache, platzsparende Anlieferung. Innen weiß. Farbige, höhe...
Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Versand als Warenpost National möglich Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken Platzsparende Lagerung ...
Stülpdeckelkarton, 302 x 215 x 45 mm ( L x B x H ), braun, DIN A4, Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Versand als Warenpost National möglich Für Güter bis 20 kg Le...
Stabile, höhenvariable Stülpdeckelkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen, Aufbewahren und Versenden flacher, hoher Produkte. Diese 2-teilige Verpackung ist durch ihre Höhenvariabilit...
Stülpdeckelkarton, hellblau, Innenmaße 301 x 213 x 80 mm, ab 12 Stk. Schnell aufgerichtet. Höhe der Verpackung anpassbar auf den Inhalt. Flache, platzsparende Anlieferung. Innen weiß. Farbige, höhe...
Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken Platz...
Stülpdeckelkarton, 152 x 109 x 77 mm, Format A6, Qualität 1.20E stabile Kartons, höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel ideal für den Postversand platzsparend zu bevorraten durch flache Anlief...