Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Stülpschachtel Bodenteil 320 x 255 x 200 mm (Innenmaß) 1.20 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Stülpdeckelkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0700_kmiwb20b320x255x200_1_1242001
Wellpappe-Stülpdeckelkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0700_kmiwb20b320x255x200_1_1242001
Artikel-Nr.:
     424-1242001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KMIWB20B320X255X200
EAN/GTIN:
     4251684774114
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Wellpappe-Stülpschachtel Bodenteil 320 x 255 x 200 mm (Innenmaß) 1.20 B
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Ausführung: Bodenteil Qualität: 1-wellig Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Karton:10 Stück pro Palette: 1040 Gewicht pro Stück: ca. 0,1585 kg Wellpappe-Stülpschachtel Bodenteil. Der Artikel ist im Set mit dem dazugehörigen Deckelteil mit der Artikelnummer 1242002 lieferbar. Der Stülpschachtel ist eine praktische Verpackungslösung bestehend aus einem Boden und einem passenden Kartondeckel. Mit Leichtigkeit können Sie Ihre Schachtel variabel befüllen oder Packgut entnehmen um sie dann für eine sichere Lagerung erneut zu verschließen. Die Wellpappe eignet sich ideal zum Beschriften, Etikettieren oder Bedrucken.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
32.00
Breite:
25.50
Höhe:
0.15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.