Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, 302x215x45mm, A4, Qualität 1.20E, weiß, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton, 302 x 215 x 45 mm ( L x B x H ), braun, DIN A4,
Stülpdeckelkarton, 302 x 215 x 45 mm ( L x B x H ), braun, DIN A4,
Stülpdeckelkarton, 302x215x45mm, A4, Qualität 1.20E, weiß, 2-teilig
Stülpdeckelkarton, 302x215x45mm, A4, Qualität 1.20E, weiß, 2-teilig
Stülpdeckelkarton, 302x215x45mm, A4, Qualität 1.20E, weiß, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     123TP-5214050
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5214050
EAN/GTIN:
     4056705007130
Suchbegriffe:
FEFCO-0422
Fefco0422
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel

Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile

  • Versand als Warenpost National möglich
  • Für Güter bis 20 kg
  • Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Hohe Stabilität durch doppelte Seitenwände
  • Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
3
Qualität:
1.20 E
Länge innen:
302 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
45 mm
FEFCO Typ:
422
Länge außen:
308 mm
Breite außen:
221 mm
Höhe außen:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Stülpdeckelkarton, Stülpdeckelschachtel, Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckel-karton weiß, stülpdeckel karton, stülpdeckelkarton 302x213x55, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5214027, 524027, 5240.27, maxibrief, 5214050, 524050, 5240.50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0568*
€ 1,3868*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,43*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,34*
€ 63,09*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 63,71*
9 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 43,24*
€ 69,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.