Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauner Stülpdeckelkarton für flache Produkte, 2-wellig RAJA, 700 x 180 x 500-800mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brauner Stülpdeckelkarton für flache Produkte, 2-wellig RAJA, 700 x 180 x 500-800mm
Brauner Stülpdeckelkarton für flache Produkte, 2-wellig RAJA, 700 x 180 x 500-800mm
Artikel-Nr.:
     315-CTP170
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CTP170
EAN/GTIN:
     4058409019297
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stabile, höhenvariable Stülpdeckelkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen, Aufbewahren und Versenden flacher, hoher Produkte. Diese 2-teilige Verpackung ist durch ihre Höhenvariabilität optimal für schmale Produkte verschiedenster Höhe wie z.B. Bilderrahmen, Spiegel, Kalender, Plakate, Flipcharts, Whiteboards und Tafeln.
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Individuelle und flexible Anpassung des Kartons durch Teleskop-Technik
  • Optimaler Schutz durch die passgenaue Verpackung
  • 2-wellige Kartons mit maximal 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 2.30)
  • Zweiteilige Teleskop-Verpackung platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Max. Innen-Höhe:
800 MM
Min. Innen-Höhe:
500 MM
Innenmaß Breite:
180 MM
Innenmaß Länge:
700 MM
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, rajapack stülpdeckelkarton, stülpdeckel karton, stülpdeckelkarton 700x500, 2 teilig, Stülp, Stülpdeckel, Teleskop, anpassung, braun, flexibel, große öffnung, individuell, online shop, rajapack, schmale Produkte, sonderformat, variabel, verschiedene höhen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,854*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,5854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,412*
€ 123,06028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,552*
€ 122,03688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,942*
€ 116,55098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,322*
€ 97,96318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,624*
€ 92,37256
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 73,162*
€ 87,06278
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 63,884*
€ 76,02196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,854*
€ 66,46626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.