Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton DIN A4 - 305 x 215 x 50 mm, CP121.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton DIN A4 - 305 x 215 x 50 mm, CP121.050
Stülpdeckelkarton DIN A4 - 305 x 215 x 50 mm, CP121.050
flach_3_.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00015080
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 121.050
EAN/GTIN:
     4033657000013
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Stülpdeckelkarton CP 121.050

Außenmaß Oberteil: 311 x 227 x 52 mm


Innenmaß Oberteil: 308 x 221 x 50 mm


Außenmaß Unterteil: 308 x 221 x 52 mm


Innenmaß Unterteil: 305 x 215 x 50 mm


Gewicht Oberteil: 72 g


Gewicht Unterteil: 66 g


Bündelung: 15 Stück


Paletteneinheit: je 3420 Stück


Palettengewicht: 204 Kg


Boden und Deckel gekennzeichnet


Schnelles Aufrichten


Einfaches Handling


Höhenvariabel


Platzersparnis durch flache Anlieferung


Stabile E-Welle


Vielfältig einsetzbar speziell für den Versand von Drucksachen im Format DIN A4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2250
225
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,88*
Lager 1545
210
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,71*
1 Tag
337
1
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,85*
2 Tage
368
1
€ 4,99*
ab € 1,64*
€ 2,74*
12 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1005 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 3420 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Stück
Mindestbestellmenge: 210 Stück ( entspricht € 359,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.