Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, hellblau, Innenmaße 301 x 213 x 45 mm, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Artikel-Nr.:
     103-699839
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     190-23
EAN/GTIN:
     8057711831258
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton, hellblau, Innenmaße 301 x 213 x 45 mm, ab 20 Stk.

Schnell aufgerichtet. Höhe der Verpackung anpassbar auf den Inhalt. Flache, platzsparende Anlieferung. Innen weiß.

Farbige, höhenvariable Präsentverpackung mit Stülpdeckel in intensivem Hellblau. Eignet sich perfekt zum flexiblen Verpacken von Geschenken aller Art.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
301 mm
Innenbreite:
213 mm
Innenhöhe:
45 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton blau, stülpdeckel karton, ratioform stülpdeckelkarton, 699839 49 (190-23), Deckelkarton, Deckelkartons, Karton, Kartons, Schachtel, Schachteln, Schuhkarton, Schuhkartons, Stülpboxen, Stülpdeckelkartons, Stülpdeckelschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.