Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, hellblau, Innenmaße 301 x 213 x 150 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Artikel-Nr.:
     103-699845
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     194-41
EAN/GTIN:
     8057711831340
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Stülpdeckelkarton, hellblau, Innenmaße 301 x 213 x 150 mm, ab 10 Stk.

Schnell aufgerichtet. Höhe der Verpackung anpassbar auf den Inhalt. Flache, platzsparende Anlieferung. Innen weiß.

Farbige, höhenvariable Präsentverpackung mit Stülpdeckel in intensivem Hellblau. Eignet sich perfekt zum flexiblen Verpacken von Geschenken aller Art.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
301 mm
Innenbreite:
213 mm
Innenhöhe:
150 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Stülpdeckel-Karton, Stülpdeckel-Schachtel, Stülpdeckelkarton, Stülpdeckelschachtel, Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, geschenk-karton blau, geschenk karton, ratioform stülpdeckelkarton, 699845 49 (194-41), Deckelkarton, Deckelkartons, Karton, Kartons, Schachtel, Schachteln, Schuhkarton, Schuhkartons, Stülpboxen, Stülpdeckelkartons, Stülpdeckelschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.