Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXTREM BluBird, Ø9,5 × 3 mm, MOP: 20 bar, L: 50 m, ganze Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
BluBird Schlauch Rolle 2
BluBird Schlauch Rolle 2
ewo Logo
BluBird Schlauch ganze Rolle
Artikel-Nr.:
     1690-4000350121
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40441
EAN/GTIN:
     4030875160123
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Premium Vollgummischlauch FLEXTREM BluBird, Innen-Ø (DN) × Wandstärke (mm): Ø9,5 × 3 mm, MOP: 20 bar, Länge: 50 m, ganze Rolle
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Material Schlauchinnenschicht:
Polyestergeflecht
max. zulässiger Überdruck:
80 bar
Max. Betriebsdruck:
20 bar
Sparte:
Schläuche
Gerätebezeichnung:
FLEXTREM BluBird, Rolle 50 m, ohne Anschluss
Nenndruck:
PN 20
Modell:
BluBird
Gewicht:
6550 g
Schlauchinnendurchmesser:
9.5 mm
Länge (m):
50
Berstdruck:
=80 bar
Ozonbeständigkeit:
Exzellent
Abriebfestigkeit:
Exzellent
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
9,5 × 3
Ölbeständigkeit:
Gut
Material Anschluss:
Messing C36000
Feuerzündverzögerung:
Gut
Temperaturbereich:
-50 °C bis +90 °C
Max. Betriebstemperatur:
90 °C
Material Schlauch:
Vollgummi
Schlauchlänge:
50 m
Druckversorgung Max.:
80 bar
Länge:
50000 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Betriebstemperatur min. ?C:
-50 °C
Elektrische Leitfähigkeit Schlauch ?S/cm:
155 µS/cm
Betriebstemperatur max. ?C:
90 °C
Zolltarifnummer (TARIC):
40093200
Baureihe:
Schläuche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,38*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,89*
€ 3,39*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,40*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,42*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,9922*
€ 3,5022*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
E40442
ab € 3,41*
Ähnlich
ewo
E40440
ab € 1,58*
Ähnlich
ewo
E40447
ab € 31,38*
Ähnlich
ewo
E40448
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.