| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1593169-BP Herst.-Nr.: 1593169 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1593169 TC-KSPR24BK203 Spiralschlauch 20 bis 100 mm Schwarz Meterware
Spiralschlauch
Schwarz Bündel-Ø (max.): 100 mm
Zur schnellen Kabelbündelung.
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 100 mm · Bündel-Ø (min.): 20 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polyethylen · Max. Liefermenge am Stück: 30 m
Lieferumfang: Meterware
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Schwarz | Bündel-Ø-Bereich: | 20 bis 100 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Kabelschlauch-Besonderheiten: | halogenfrei | Farbe: | schwarz | Material: | Polyethylen | Herst.-Teilenr.: | 1593169 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-KSPR24BK203 | Bündel-Ø (max.): | 100 mm | Bündel-Ø (min.): | 20 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 30 m | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Spiralschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,11* | € 1,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,81* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,05* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,01* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|