Absperrpfosten-Set rot mit 2 retroreflektierenden Streifen und Kettendurchführung Material: PP (Polypropylen) Ø 63 mm, Höhe 1000 mm Sechseckfuß Ø ca. 40 cm Gewicht/Pfosten: ca. 4,2 kg Set bestehend...
mit Sechseckfuß · Polypropylencarbonat · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten rot mit 2 weißen, reflektieren...
Flexibler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß retroreflektierender Leitzylinder zum Verschrauben Leitzylinder LeitPin Die retroreflektierende Leitzylinder eignen sich ideal für den auf Trennung v...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Skipper mobiler Absperrpfosten mit Reflexstreifen, kompatibel mit Skipper Absperrgurten Ausgewählte Version: 01 - orange Skipper™ Absperrpfosten - Der Leitkegel Ersatz Perfekt für den Außen- und In...
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Kettendurchführung besonders wirtschaftlich bei großen Absperrlängen - für einen Pfostenabstand von bis zu 8 m 4 retroreflektierende Streifen Fuß mit 8 kg ...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 9m Farbe = Rot, Weiß Farbe des Bands = Rot, Weiß Einziehbare Bandeinheit, Skipper. Diese Skipper-Einheiten bieten eine vielseitige und se...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin/FlexPin für alle Größen geeignet Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin Der recycelte Standfuß für LeitPin Leitzylinder beweist sich druch seinen einfachen Bajone...
Flexipfosten gelb mit vier schwarzen reflektierenden Streifen Material: PUR (Polyurethan) Ø 80 mm, Höhe 1000 mm Fuß-Ø: 20 cm Gewicht: ca. 1,48 kg Bestellhinweis: Zur Befestigung der Pfosten werden ...
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,rot/weiß,Kunststoff,1000mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im Zyl...
Sperrpfosten Polyurethan weiß/rot Ø 80 mm zum Aufschrauben m.Befestigungsmaterial Höhe über Flur 1000 mm Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform ...